※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ディンプルノブ
KRF ディンプルノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
14
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
注文コード
49087044
品番
KRFS-40-M6
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
17
種類
丸形
寸法D(Φmm)
40
寸法d(Φmm)
17
寸法s(mm)
11
取付部
めねじ
寸法Lf(mm)
14
ねじの呼び
M6
取付長(mm)
14
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303