アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの スモールローラー
PIAローラー メロン 25MM
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
49087106
品番
903-E425-6
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,091
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
クリンプ加工の特殊繊維により塗料の含み・吐き出しが抜群
ナイロン繊維の混紡により優れた弾力性・耐久性を発揮
腰が強く弾力性に優れているので広面積の外壁塗装に最適
種別
イージーコーター
色
903-E425-6
サイズ
スモール
種類
ローラー
適合塗料
合成樹脂調合ペイント、溶剤型アクリル塗料、各種溶剤型塗料、水性艶有り塗料、単層弾性仕上塗料、各種エマルション塗料
主な用途
塗装用
ローラーサイズ(inch)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応