曜日別特売
9122雲竜 NEW明るく・貼りやすい障子紙 アサヒペン 49087167

NEW明るく・貼りやすい障子紙

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
9122雲竜
幅(cm)28
長さ(m)18.8
内容量1巻注文コード49087167品番9122雲竜
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
材質パルプ80%、レーヨン15%、ビニロンバインダー5%、蛍光剤配合規格美濃判幅(cm)28長さ(m)18.89122雲竜RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49087158
2023-05-17
用途: 障子の破れ個所の補修
グローバルサポート卸売・小売業

障子の升目に合った大きさで補修用には便利です。但し紙質が同じ時は良いのですが紙質の異なる場合は修復箇所が目立ちます。紙質も数種類用意して頂き選べると満点です。

1が参考にしています
対象商品 : 49087115
2022-11-12
用途: リペア

貼りやすく、作業効率が良いように思います。室内が明るくなり品質も良いようです。

対象商品 : 49087194
2022-11-10
用途: 自宅障子張り替え
有限会社 ふじおか建設業・工事業

初めて自分で張替えをしましたが想像以上にうまく張れて満足です。

対象商品 : 49087115
2021-10-20
用途: 障子の張り替え
農・林・水産業

始めて障子の張り替えをしましたが、とても使いやすく、綺麗に貼れました。

1が参考にしています
対象商品 : 49087228
2020-08-11
用途: 店舗の障子張り替え
飲食業

値段重視での購入でしたが、とても扱いやすく、コスパ良いです。定期的に購入していきたいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49087264
2020-07-20
用途: 障子の張替え
その他業種

障子張り替えに色々と検索の結果、コスパも考慮して購入しました。今まで買っていたものより張替え作業は楽であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする