4倍強いアイロン貼り破れにくい障子紙

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49087307 品番 5463笹竹
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

障子紙のJIS規格に規定の破裂強さの下限値(78.45kPa)に比べて、約4倍(316kPa)の強さです。
美しい和紙の風合いをもった破れにくい障子紙です。
UVカット加工により、紫外線を約90%カットしますので、室内の色あせ・ 変色を防止する効果があります。

材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合・特殊熱接着樹脂付 5463笹竹 寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×3.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

アイロン貼りタイプ障子紙 貼り方
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49087282
2020-04-23
用途:
障子の張り替え

他の方も書いていますが、素人が簡単に貼れるものではありません。
うすーいプラ盤の様なイメージでしたが、全くイメージ違いで、たるみが出来てしまい残念・・・

2人が参考にしています
対象商品:
49087307
2020-01-01
用途:
障子の張替え

素人が張れるものではないと思います…
のりを使う張り方の方きれいに簡単に張れる。

対象商品:
49087282
2018-01-23
用途:
家の障子張替え

はじめは上手く行かないんじゃないかと不安でしたが、ぴーんと貼ることは性格上難しいですが、満足行く仕上がりにはなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする