※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KSB ステンレスボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法H(mm)
29
15
18
22.5
29
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49087421
品番
KSB-32-M8
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥4,057
販売価格(税別)
¥
3,688
バスケットに入れる
寸法H(mm)
29
寸法m(mm)
M8
材質
ステンレス
質量(g)
125
D
32