画像準備中

夏涼しく冬暖かい障子紙

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 49087465 品番 6851 無地
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

特殊プラスチック層が日射しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。
特殊プラスチック層のはたらきで気密性が高まり、冷暖房効果の向上が期待できます。
障子紙の間にプラスチック層がある破れにくい障子紙です。
UVカット加工の効果により、紫外線の透過を約95%カットします。

6851 無地 寸法(幅W×長さL)(cm×m)94×2.15 材質パルプ76%、レーヨン16%、ビニロン・PVA8%、蛍光剤配合、紫外線カット加工 RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書:

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,600 / 税込 ¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49087465
2021-01-28
用途:
住居移転に伴う改装。
サービス業

断熱の比較は出来なかった(元の状態を経験していない)。
厚みがあり丈夫さを感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする