※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSHM-50-M10-40 KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087516 KSHM-50-M10-40 KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087516 KSHM-50-M10-40 KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087516

KSH ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM10 取付長(mm)40 注文コード49087516 品番KSHM-50-M10-40
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はねじの呼び・取付長など12種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)(ステンレス)SUS304 質量(g)101 種類多角形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM10 表面処理(本体)ショットブラスト 取付長(mm)40 材質(取付部)(ステンレス)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする