※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSHM-60-M12-50 KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087543 KSHM-60-M12-50 KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087543 KSHM-60-M12-50 KSH ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 49087543

KSH ステンレスハンドノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM12 取付長(mm)50 注文コード49087543 品番KSHM-60-M12-50
参考基準価格(税別)¥4,880 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はねじの呼び・取付長など12種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)(ステンレス)SUS304 質量(g)171 種類多角形 取付部おねじ(段付) ねじの呼びM12 表面処理(本体)ショットブラスト 取付長(mm)50 材質(取付部)(ステンレス)SUS304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする