※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ローレットノブ
KSNF メタルスモールノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
10
材質(本体)
(スティール)SUM22L
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
注文コード
49087561
品番
KSNF-21-M4-A
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質(本体)
(スティール)SUM22L
材質(取付部)
(スティール)SUM22L
取付長(mm)
10
取付部
めねじ
質量(g)
26
種類
丸形
色(本体)
黒
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜