※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
KSQ クイックセブンロブノブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
取付長(mm)
42
26
34
42
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49087875
品番
KSQ-63-M12
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
色
(ノブ)つや消し黒
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
83
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
めねじ
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
42
材質(取付部)
(スティール)SUM22L