※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
KTAF T字ノブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M8
取付長(mm)
12
注文コード
49087981
品番
KTAF-55-M8-BK
参考基準価格(税別)
¥2,770
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
22
種類
T字形
取付部
めねじ
色(本体)
つや消し黒
ねじの呼び
M8
表面処理(本体)
静電塗装
取付長(mm)
12
材質(取付部)
アルミニウム合金