アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
アルファ・エレクトロニクスの 能動部品
アルファ・エレクトロニクスの 集積回路(IC)
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器 MPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
49088035
品番
MP10K00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
10
許容差
±0.05%
定格電力(W)
0.1
温度係数(ppm/℃)
±5
寸法(mm)
3.2×2.5×2
長さ(mm)
3.2
奥行(mm)
2.5
高さ(mm)
2
動作温度範囲(℃)
-65〜+175
ケース形状
モールド
仕様
高精度チップ抵抗器、MPシリーズ. チップ抵抗器、温度係数±5 ppm/℃ 高精度、許容差±0.05 %