アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
アルファ・エレクトロニクスの 能動部品
アルファ・エレクトロニクスの 集積回路(IC)
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(モールド形) MCYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49088053
品番
MCY1K0000T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
仕様
高精度抵抗器、MCYシリーズ. 温度係数: ±2.5 ppm/℃ 高精度で許容差±0.01 %
長さ(mm)
7.9
寸法(mm)
7.9×2.3×8.3
ケース形状
モールド
高さ(mm)
8.3
奥行(mm)
2.3
シリーズ
MCY
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
0.3
許容差
±0.01%
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
5.08
温度係数(ppm/℃)
±2.5