アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
アルファ・エレクトロニクスの 能動部品
アルファ・エレクトロニクスの 集積回路(IC)
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49088078
品番
FLAX20K000A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)
5.6
寸法(mm)
5.6×2.2×6.2
ケース形状
モールド
高さ(mm)
6.2
奥行(mm)
2.2
シリーズ
FLA
抵抗(kΩ)
20
定格電力(W)
0.125
許容差
±0.05%
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
2.54
温度係数(ppm/℃)
±5