アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
アルファ・エレクトロニクスの 能動部品
アルファ・エレクトロニクスの 集積回路(IC)
アルファ・エレクトロニクス 金属箔抵抗器(樹脂コーティング形) FLCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
抵抗(Ω)
50
注文コード
49088114
品番
FLCX50R000B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
高精度抵抗器(プラスチックコーティング)、FLA / FLCシリーズ
長さ(mm)
7.5
寸法(mm)
7.5×2.2×6.2
ケース形状
モールド
高さ(mm)
6.2
奥行(mm)
2.2
シリーズ
FLC
定格電力(W)
0.25
抵抗(Ω)
50
許容差
±0.1%
終端スタイル
ラジアル
リードピッチ(mm)
5.08
温度係数(ppm/℃)
±5