アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
アルファ・エレクトロニクスの 能動部品
アルファ・エレクトロニクスの 集積回路(IC)
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
抵抗(kΩ)
100
温度係数(ppm/℃)
0±2.5
注文コード
49088139
品番
MAY100K00T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・温度係数
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
抵抗(kΩ)
100
定格電力(W)
0.3
許容差
±0.01%
テクノロジー
金属箔
シリーズ
MA
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
0±2.5
終端スタイル
Through Hole
寸法(mm)
7.9×2.8×8.3
長さ(mm)
7.9
奥行(mm)
2.8
高さ(mm)
8.3
リードピッチ(mm)
3.81