アルファ・エレクトロニクス
アルファ・エレクトロニクスの 電子部品(オンボード)
アルファ・エレクトロニクスの 能動部品
アルファ・エレクトロニクスの 集積回路(IC)
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MBシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
抵抗(kΩ)
1
温度係数(ppm/℃)
0±2.5
注文コード
49088245
品番
MBY1K0000T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・温度係数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
13
寸法(mm)
13×4×10
ケース形状
モールド
高さ(mm)
10
奥行(mm)
4
シリーズ
MB
抵抗(kΩ)
1
定格電力(W)
0.5
許容差
±0.01%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
Through Hole
リードピッチ(mm)
7.5
テクノロジー
金属箔
温度係数(ppm/℃)
0±2.5