※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUDF-32-M8-SG KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49088672 KUDF-32-M8-SG KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49088672 KUDF-32-M8-SG KUDF プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49088672

KUDF プラスティックミニノブ(めねじ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM8 色(キャップ)つや消しシルバー 注文コード49088672 品番KUDF-32-M8-SG
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品はねじの呼び・色など55種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM8 材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)スティール 取付部めねじ 質量(g)25 色(キャップ)つや消しシルバー 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49088663
2022-04-29
用途:
機械の可動域調整用ナットとして。

袋ナットを手回し出来るナットに変化しようと探していました。回しやすく、またよく目につくかわいいデザインで気に入っています。

対象商品:
49088672
2021-04-24
用途:
機械の微動部分

メタルのローレットノブから換えたところ、エルゴノミクスデザインもあって手袋をしても握りやすく、回しやすくなり、作業効率がアップしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする