NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
色(キャップ)
つや消しブルー
注文コード
49088803
品番
KUDFS-16-M3-BL
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・色
など
55
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
材質(本体)
ナイロン6
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
めねじ
色(キャップ)
つや消しブルー
質量(g)
10
種類
多角形