KW-1600proX-2 エアインパクトレンチ 空研 49088856

KW-1600proX-2 エアインパクトレンチ 空研 49088856 KW-1600proX-2 エアインパクトレンチ 空研 49088856

エアインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49088856 品番KW-1600proX-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,000

N型クラッチ機構を搭載し小型・軽量
新開発の2室型モータの採用によりトルクの立ち上がりが早い
高効率消音構造の採用により低騒音
パワーレギュレータと左右切り換えレバーの一体化により操作性が良い
視認性が高い高機能なプロテクタを採用
排気方向可変マフラの採用等々です。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6000 実用トルク範囲(N・m)70〜330 トラスコ品番827-5565 適合機種KW-1600proX KW-1600proI KW-14HP KW-140P 全長(mm)211 質量(kg)1.5 全幅(mm)60 全高(mm)177 構造N型 使用ホース内径(Φmm)6.5 騒音値(dB)78 空気消費量(m3/min)0.31 差込サイズ(Φmm)12.7 軸心より側面まで(mm)30 ホース口金取付ねじRc1/4 能力ボルト径(mm)16 使用コンプレッサ2.2 振動3軸合成値(m/s2)3.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49088856 KW-1600proX-2 65406679 KW-1600proZ-2 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 12.7mm超軽量インパクトレンチ 空研 1台 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする