ウェーブシール

(53件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49088953 品番 WS36013-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

ウェーブリングがスプリングの役割を果たすことにより、ホースの変化に追従する画期的な構造。
ウェーブリングの形状により、バンドがホースにくい込まないように保護。
8mm頭のステンレススクリューヘッドと14.3mm幅のステンレス幅のステンレスバンドを使用。
製品規格は「SAE」に基づき、主要な重機メーカー、大型特殊車両メーカー、その他のヘビーデューティーOEM向けの多くの納入実績があります。

最小径(Φmm)31 最大径(Φmm)45 推奨締付トルク(N・m)6.8 材質(バンド・ハウジング)AISI201or300シリーズステンレス、(スクリュー)AISI410、(ウェーブリング)300シリーズステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※推奨締付トルクはあくまでも目安であり保証するものではありません。ご使用の際には事前にテストして締付けトルクをお決めください。
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-06
用途:
バイクには・・
大嶋クリップ 様 (製造業)

モノはいいですけど、バイクには大きすぎた。 買う時にバンドの幅とか高さまで気が回らず、届いた現物をあてがってみると見事に他の箇所に干渉する。

対象商品:
49088917
2026-03-05
用途:
スプリングホースをポンプや継手に接続する時

全体に均等に締まるので漏れにくいと、YouTubeで見て使ってみたが、締まりに抵抗が有るのと、マイナスの溝が浅いし広すぎ、ナメやすく締めにくい。漏れに関しては現時点判断出来ない。増し締めは必要だろうと思う。

2025-10-27
用途:
ラジエーターホースに使用してました。

ラジエーターロアホースに使っていましたが、少しずつ緩み方向へずれてしまい不安になり、もっと締め込める他の物に交換しました。負荷走行時に一番圧力を受け続ける箇所のためだと思います。

2025-10-27
用途:
ラジエーターホースバンドとして
サービス業

しっかりした商品で、しっかり固定できました。サイズ選びに注意が必要です。

2025-09-08
用途:
ラジエターホース
建設業・工事業

全周を均等に締めれる感じがする。安心感、信頼性大。幅はやや広めなので場所を選ぶか。

2025-07-20
用途:
ラジエターホースに
サービス業

取付はこれからですが、サイズ等取付チェックしましたが、問題なく取付できそうです。
トライドン製なので、信頼性は高いと思います。

2025-02-25
用途:
整備作業時

ちょい旧車のラジエターホースに使用。純正新品ホースと交換しても在庫経年劣化の硬化のせいか微妙に漏れるので、純正バンドと交換。
2本のビードのおかげか、特に強く締め付ける必要もなくしっかり漏れが止まった。
価格お手頃なので、余分に購入して在庫している。
これはオススメです!

3人が参考にしています
2025-03-12
用途:
インタークーラーパイピングに
自動車・二輪車・自転車関連業

社外インタークーラーキットのホースバンド更新に使用
ブースト2キロオーバーでも配管抜けませんでした
ホースも痛まずバッチリです

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする