曜日別特売
KUDFS-32-M8-YW KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49089232

KUDFS-32-M8-YW KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49089232
KUDFS-32-M8-YW KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49089232

KUDFS プラスティックミニノブ(めねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM8注文コード49089232品番KUDFS-32-M8-YW
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM8材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ色(キャップ)つや消しイエロー質量(g)25種類多角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする