内容量1個
仕様コンタクト数:26●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:500 V ac、700 V dc●シェルサイズ:16●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●コネクタサイズ:ミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:62GB●動作温度 Min:-55℃●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Amphenol 62GB Nickel Plated Signal Connectors. Amphenol 62GB miniature bayonet lock square flange receptable and cable mount plug connectors are incredibly durable and versatile, manufactured from solid aluminium bar, with a nickel finish and complete with solder bucket gold plated male or female contacts and with inserts of polychloroprene rubber. The Amphenol 62GB range of mil spec connectors are similar in design and function to MIl-DTL-26482 but with an added keyway that assists in preventing the mis-mating of the connectors.These durable cable mount and square flange receptacle connector types are resistant to harsh environments and extreme temperatures, 62GB receptacle and plug connectors are ideal for use in many military and industrial connector applications.
注文コード49090047
品番62GB-56T16-26SN(416)