KUDM-25-M5-25-SG KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49090124

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUDM-25-M5-25-SG KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49090124
KUDM-25-M5-25-SG KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49090124
KUDM-25-M5-25-SG KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49090124

KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5注文コード49090124品番KUDM-25-M5-25-SG
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
ねじの呼びM5材質(本体)ナイロン6材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付長(mm)25取付部おねじ質量(g)16色(キャップ)つや消しシルバー種類多角形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49089363
2021-03-12
用途: 工作した車の換気扇の脱着用
f.g.美容室サービス業

工作した車の換気扇をメンテナンスするのに工具無しで出来、指で回しやすいので、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする