※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリーノブ(三角ノブ)
KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M3
取付長(mm)
16
色(キャップ)
つや消しブルー
注文コード
49091156
品番
KUDMS-16-M3-16-BL
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・色
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
10
種類
多角形
取付部
おねじ
色(キャップ)
つや消しブルー
ねじの呼び
M3
取付長(mm)
16
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303