※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUDMS-16-M4-16-BK KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49091244 KUDMS-16-M4-16-BK KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49091244 KUDMS-16-M4-16-BK KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49091244

KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM4 取付長(mm)16 色(キャップ)つや消し黒 注文コード49091244 品番KUDMS-16-M4-16-BK
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はねじの呼び・取付長・色など175種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ナイロン6 質量(g)11 種類多角形 取付部おねじ 色(キャップ)つや消し黒 ねじの呼びM4 取付長(mm)16 材質(取付部)(ステンレス)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする