※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUDMS-16-M5-20-OR KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49091411 KUDMS-16-M5-20-OR KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49091411 KUDMS-16-M5-20-OR KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49091411

KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びM5 取付長(mm)20 色(キャップ)つや消しオレンジ 注文コード49091411 品番KUDMS-16-M5-20-OR
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品はねじの呼び・取付長・色など175種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)ナイロン6 質量(g)13 種類多角形 取付部おねじ 色(キャップ)つや消しオレンジ ねじの呼びM5 取付長(mm)20 材質(取付部)(ステンレス)SUS303

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする