商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数:3●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:46A●定格電圧:900 V ac●シェルサイズ:22●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:97B●動作温度 Min:-55℃●Cable-mounting plugs (pin contacts) will only mate with chassis sockets. Cable-mounting sockets will only mate with chassis plugs. Cable Plugs and Sockets. From Amphenol, this 5015 series of military grade connectors are durable and versatile, offering a degree of environmental protection that makes them ideal for industrial purposes. Featuring bayonet coupling for an easy and reliable connection, these 5015 Series connectors are available in a variety of shell sizes and contact arrangements, in either male or female genders.注文コード49091964品番97B-3106A22-2P-HD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)