曜日別特売
KUDMS-25-M6-25-SG KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49092023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUDMS-25-M6-25-SG KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49092023
KUDMS-25-M6-25-SG KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49092023
KUDMS-25-M6-25-SG KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49092023

KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM6注文コード49092023品番KUDMS-25-M6-25-SG
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質(本体)ナイロン6質量(g)17種類多角形取付部おねじ色(キャップ)つや消しシルバーねじの呼びM6取付長(mm)25材質(取付部)(ステンレス)SUS303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする