内容量1個
仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●動作温度 Min:-65℃●LJT series - Female crimp plugs. Crimp contacts are supplied with connectors. Female plugs can be fitted to standard male sockets, or onto PFLJT series filtered male sockets.
注文コード49092628
品番LJT06RT1398S014