内容量1個
仕様コンタクト数:37 、 オス・メス:オス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:400 V ac、500 V dc 、 シェルサイズ:15 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 、 端子方法:圧着 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LJT 、 動作温度 Min:-65℃ 、 LJTシリーズストレートプラグ. AmphenolR LJTシリーズサブミニチュア円筒型コネクタは、MIL-DTL-38999のシリーズIに適合しています。 航空宇宙業界のニーズに応えるべく開発されたもので、これによってMIL-C-38999仕様の制定が促されました。現在ではMIL-DTL-38999に替わっています。. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト 軽量、省スペース設計
注文コード49092707
品番LJT06RT1535S014