画像準備中

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ LJT, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:1.25 kV dc, 900 V ac 、 シェルサイズ:15 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 、 端子方法:圧着 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LJT 、 動作温度 Min:-65℃ 、 LJT series - Female crimp plugs. Crimp contacts are supplied with connectors. Female plugs can be fitted to standard male sockets, or onto PFLJT series filtered male sockets. 注文コード49092768 品番LJT06RT155S014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様54種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:オス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:1.25 kV dc, 900 V ac 、 シェルサイズ:15 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 、 端子方法:圧着 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LJT 、 動作温度 Min:-65℃ 、 LJT series - Female crimp plugs. Crimp contacts are supplied with connectors. Female plugs can be fitted to standard male sockets, or onto PFLJT series filtered male sockets.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする