AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ LJT, シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:13●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●コンタクトめっき:金●LJTシリーズ壁面取り付け型レセプタクル. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト
注文コード
49092847
品番
LJT00RT1135S014
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:13●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●コンタクトめっき:金●LJTシリーズ壁面取り付け型レセプタクル. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト