内容量1個
仕様コンタクト数:13●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3A●定格電圧:400 V ac、550 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:はんだ●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●動作温度 Min:-65℃●LJTシリーズスタンドオフジャムナットレセプタクル. スタンドオフフランジシェル付きレセプタクル、基板への取り付けに最適 コンタクトテールへの機械的な圧力を防止 基板とボックス間に接地導通性を提供 基板コンタクト
注文コード49092865
品番LJT07CI1135P014F459