内容量1個
仕様コンタクト数:22●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:パネルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:バヨネットカップリング●ボディ向き:ストレート●シリーズ:LJT●動作温度 Min:-65℃●LJT series - Female, jam nut sockets. Crimp contacts are supplied with connectors.
注文コード49092953
品番LJT07RT1335S014