内容量1個
仕様コンタクト数:5 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:メス 、 定格電圧:1.25 kV dc, 900 V ac 、 シェルサイズ:15 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 、 端子方法:圧着 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LJT 、 動作温度 Min:-65℃ 、 LJT series - Female, jam nut sockets. Crimp contacts are supplied with connectors.
注文コード49093093
品番LJT07RT155S014