内容量1個
仕様コンタクト数:6 、 オス・メス:メス 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:400 V ac、500 V dc 、 シェルサイズ:9 、 取り付けタイプ:ウォールマウント 、 ミルスタンダード:MIL-DTL-38999 、 端子方法:圧着 、 接合型:バヨネットカップリング 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LJT 、 動作温度 Min:-65℃ 、 LJTシリーズ壁面取り付け型レセプタクル. 環境、ねじ付属 圧着コンタクト
注文コード49093109
品番LJT00RT0935P014