※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
KUWF プラスティックウィングノブ(めねじ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49093563
品番
KUWF-32-M4-BK
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
9
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
めねじ
色(キャップ)
つや消し黒
ねじの呼び
M4
材質(取付部)
スティール