アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●コンタクト材質:銅合金●MIL C 38999 Series 3. BS9522 F0039; BS9520 G0003; JN1034. Cable mount plugs with pin contacts will only mate with receptacles fitted with sockets contacts. Cable mount plugs with socket contacts will only mate with receptacles fitted with pin contacts. Cable Mount Plug. Amphenol Tri-Start metal cable mount plugs are available in a variety of different shell sizes, featuring 3 to 37 contacts, and are designed to be used with corresponding Tri-Start receptacles. With screw coupling, these cable mount plugs offer a durable and versatile connection. 注文コード49093766 品番TV06RW-13-98PN(W52)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様など137種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●コンタクト材質:銅合金●MIL C 38999 Series 3. BS9522 F0039; BS9520 G0003; JN1034. Cable mount plugs with pin contacts will only mate with receptacles fitted with sockets contacts. Cable mount plugs with socket contacts will only mate with receptacles fitted with pin contacts. Cable Mount Plug. Amphenol Tri-Start metal cable mount plugs are available in a variety of different shell sizes, featuring 3 to 37 contacts, and are designed to be used with corresponding Tri-Start receptacles. With screw coupling, these cable mount plugs offer a durable and versatile connection.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする