内容量1個
仕様コンタクト数:10●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●動作温度 Min:-65℃●MIL C 38999 Series 3. BS9522 F0039; BS9520 G0003; JN1034. Cable mount plugs with pin contacts will only mate with receptacles fitted with sockets contacts. Cable mount plugs with socket contacts will only mate with receptacles fitted with pin contacts. Cable Mount Plug. Amphenol Tri-Start metal cable mount plugs are available in a variety of different shell sizes, featuring 3 to 37 contacts, and are designed to be used with corresponding Tri-Start receptacles. With screw coupling, these cable mount plugs offer a durable and versatile connection.
注文コード49093775
品番TV06RW-13-98SA(W52)