内容量1個
仕様コンタクト数:13●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●コンタクト材質:銅合金●MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ. Amphenol MIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ. Amphenol MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。 この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。 この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。 この丸型コネクタは、カドミウム / 亜鉛 / コバルト / 無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。 軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。. 500時間の塩水噴霧耐性 シェル間導通: 2.5 mΩ未満 挿抜回数500回 使用温度範囲: -65 → +175 ℃
注文コード49093827
品番TV06ZN-11-35PA