アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:13●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●動作温度 Min:-65℃●MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ. Amphenol MIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ. Amphenol MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。 この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。 この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。 この丸型コネクタは、カドミウム / 亜鉛 / コバルト / 無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。 軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。. 500時間の塩水噴霧耐性 シェル間導通: 2.5 mΩ未満 挿抜回数500回 使用温度範囲: -65 → +175 ℃ 注文コード49093836 品番TV06ZN-11-35PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など137種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:13●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●動作温度 Min:-65℃●MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ. Amphenol MIL-DTL-38999シリーズIII、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタ. Amphenol MIL-DTL-38999シリーズIIIクラスZ、黒亜鉛ケーブルプラグコネクタは、カドミウムめっきのコネクタにとって代わる、防衛産業における業界標準となりつつあります。環境的な理由から、規制では、カドミウムの使用削減や使用廃止が求められています。 この黒亜鉛めっきMIL-DTL-38999プラグコネクタは、RoHSに対応しています。塩水噴霧に対して優れた500時間の耐性を持ち、最大500回のかん合に耐えます。 この軍用仕様コネクタには、広範なコンタクト構成とシェルサイズの選択肢が揃ったピンとソケットコンタクトのバージョンがあります。 この丸型コネクタは、カドミウム / 亜鉛 / コバルト / 無電解ニッケルめっきコネクタに対して目だったガルバニック反応を示しません。 軍用航空機及び軍用車から、潜水艦及び通信機器まで、広範な軍用用途に最適です。また、耐久性に非常に優れたコネクタが求められる商業用途にも適しています。. 500時間の塩水噴霧耐性 シェル間導通: 2.5 mΩ未満 挿抜回数500回 使用温度範囲: -65 → +175 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする