※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49093886
品番
KUWFS-32-M4-OR
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
9
種類
T字形
取付部
めねじ
色(キャップ)
つや消しオレンジ
ねじの呼び
M4
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303