※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUWFS-32-M4-SG KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49093895 KUWFS-32-M4-SG KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49093895 KUWFS-32-M4-SG KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49093895

KUWFS プラスティックウィングノブ(めねじ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49093895 品番 KUWFS-32-M4-SG
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
材質(本体)ナイロン6 質量(g)9 種類T字形 取付部めねじ 色(キャップ)つや消しシルバー ねじの呼びM4 材質(取付部)(ステンレス)SUS303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49093861
2022-06-23
用途:
DIYで取り外しのネジ止めに利用

DIYで車の換気扇の取り外し出来るネジに利用しました。サイズ感も望みどおりのジャストサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする