※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ハンドル・取っ手・グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ノブ、つまみ
NBK(鍋屋バイテック会社)の ウイングノブ
KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49094263
品番
KUWM-32-M4-20-BK
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
材質(本体)
ナイロン6
質量(g)
11
種類
T字形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ
寸法Lm(mm)
20
色(キャップ)
つや消し黒
ねじの呼び
M4
材質(取付部)
(スティール)SWCH10R