※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KUWM-32-M4-20-YW KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094306 KUWM-32-M4-20-YW KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094306 KUWM-32-M4-20-YW KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49094306

KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49094306 品番 KUWM-32-M4-20-YW
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409
材質(本体)ナイロン6 質量(g)11 種類T字形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ 寸法Lm(mm)20 色(キャップ)つや消しイエロー ねじの呼びM4 材質(取付部)(スティール)SWCH10R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする