AMPHENOL
AMPHENOLの 電子部品(オンボード)
AMPHENOLの 機構部品(電子部品)
AMPHENOLの 基板用コネクタ
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:13●ジェンダー:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V ac, 500 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●最高使用温度:+175℃
注文コード
49094317
品番
TVP00ZN-11-35SN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
137
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:13●ジェンダー:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V ac, 500 V dc●シェルサイズ:11●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●最高使用温度:+175℃
RoHS指令(10物質対応)
対応