内容量1個
仕様コンタクト数:22●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:600 V ac、850 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●動作温度 Min:-65℃●MIL C 38999 Series 3. BS9522 F0039; BS9520 G0003; JN1034. Receptacles with pin contacts will only mate with Plugs fitted with sockets contacts. Receptacles with socket contacts will only mate with plugs fitted with pin contacts. Square Flange Receptacle
注文コード49094545
品番TVP00RW-13-35PN(W52)