曜日別特売
TVP00RW-13-35SN(W52) アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ AMPHENOL 49094563

アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様コンタクト数:22●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●色:緑●MIL C 38999 Series 3. BS9522 F0039; BS9520 G0003; JN1034. Receptacles with pin contacts will only mate with Plugs fitted with sockets contacts. Receptacles with socket contacts will only mate with plugs fitted with pin contacts. Square Flange Receptacle注文コード49094563品番TVP00RW-13-35SN(W52)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
仕様コンタクト数:22●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:400 V ac、500 V dc●シェルサイズ:13●取り付けタイプ:ウォールマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:圧着●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:スタンダード●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●色:緑●MIL C 38999 Series 3. BS9522 F0039; BS9520 G0003; JN1034. Receptacles with pin contacts will only mate with Plugs fitted with sockets contacts. Receptacles with socket contacts will only mate with plugs fitted with pin contacts. Square Flange Receptacle
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする