アンフェノール MIL規格丸型コネクタ TV, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:37●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3A●定格電圧:400 V ac、550 V dc●シェルサイズ:15●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●コンタクトめっき:金●TVシリーズスタンドオフジャムナットレセプタクル. スタンドオフ及び鉛すずめっきコンタクトPCテール付きレセプタクル 注文コード49094694 品番TV07WCI1535PF459
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など137種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:37●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:3A●定格電圧:400 V ac、550 V dc●シェルサイズ:15●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●端子方法:はんだ●接合型:ねじカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●ボディ向き:ストレート●シリーズ:TV●コンタクトめっき:金●TVシリーズスタンドオフジャムナットレセプタクル. スタンドオフ及び鉛すずめっきコンタクトPCテール付きレセプタクル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする